Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado específicamente para mitigar el riesgo de pérdida de productos en instalaciones de procesamiento y producción de alimentos
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- DescripciónDiseñado específicamente para mitigar el riesgo de pérdida de productos en instalaciones de procesamiento y producción de alimentos
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteNieblaMenos 3Sixty
- Color de la lenteAzul claro
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314357763
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314357763
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- Las varillas especiales de nailon son detectables en metal y detectables en rayos X
- Los tornillos de acero chapado resisten la corrosión y proporcionan propiedades de detección de metales
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 9.5 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación