Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
Detalles
- Número de Upc del fabricante616314377792
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- UPC_NO616314377792
Descripción general
- La tecnología de espuma de PowerSoft topo cuenta con una formulación de poliuretano patentada que ofrece un tiempo de recuperación óptimo, una inserción sencilla y la máxima comodidad durante todo el día
- El tamaño y la forma se adaptan a la mayoría de los canales auditivos
- Capa exterior suave de celda cerrada que evita la acumulación de residuos
- La espuma suave y cómoda PowerSoft de gran comodidad a largo plazo
- Protección NRR 33
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación