Motion
267-HPF810C
Tapones para oídos desechables con cable de espuma de poliuretano blando - NRR 33
Artículo MI #10964448
No. Fabricante 267-HPF810C
Precio0.28 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapones para oídos desechables con cable de espuma de poliuretano blando - NRR 33
Artículo MI #10964448
No. Fabricante 267-HPF810C
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
Precio0.28 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Material del cable
    PVC
  • Desechable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314377754
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    33 dB
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Conocido
  • UPC_NO
    616314377754

Descripción general

Descripción del fabricante
267-HPF810C EMPUÑADURAS DE OÍDOS NARANJA OS
  • La tecnología de espuma de PowerSoft topo cuenta con una formulación de poliuretano patentada que ofrece un tiempo de recuperación óptimo, una inserción sencilla y la máxima comodidad durante todo el día
  • El tamaño y la forma se adaptan a la mayoría de los canales auditivos
  • Capa exterior suave de celda cerrada que evita la acumulación de residuos
  • La espuma suave y cómoda PowerSoft de gran comodidad a largo plazo
  • Cable de PVC negro para mayor comodidad y evitar la pérdida de tapones para los oídos
  • Protección NRR 33

También puede gustarle