Motion
267-HPF810D
Tapones para oídos con cable de espuma de poliuretano suave detectables en metal - 33 NRR
Artículo MI #10964449
No. Fabricante 267-HPF810D
Precio0.80 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapones para oídos con cable de espuma de poliuretano suave detectables en metal - 33 NRR
Artículo MI #10964449
No. Fabricante 267-HPF810D
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
Precio0.80 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Material del cable
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    616314377914
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    33 dB
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Conocido
  • UPC_NO
    616314377914

Descripción general

Descripción del fabricante
267-HPF810D EMPUÑADURAS PARA OÍDOS AZUL OS
  • La tecnología de espuma de PowerSoft topo cuenta con una formulación de poliuretano patentada que ofrece un tiempo de recuperación óptimo, una inserción sencilla y la máxima comodidad durante todo el día
  • El tamaño y la forma se adaptan a la mayoría de los canales auditivos
  • Capa exterior suave de celda cerrada que evita la acumulación de residuos
  • La espuma suave y cómoda PowerSoft de gran comodidad a largo plazo
  • Metal detectable (azul) recomendado para su uso en la industria alimentaria
  • Protección NRR 33

También puede gustarle