Motion
267-HPR400D
Tapones para oídos con cable de TPR reutilizables detectables en metal - NRR 27
Artículo MI #10964458
No. Fabricante 267-HPR400D
Precio1.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapones para oídos con cable de TPR reutilizables detectables en metal - NRR 27
Artículo MI #10964458
No. Fabricante 267-HPR400D
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
Precio1.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Material del cable
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    616314354311
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    27 dB
  • Material del tapón
    Elastómero termoplástico
  • Forma del tapón
    Con bridas
  • UPC_NO
    616314354311

Descripción general

Descripción del fabricante
267-HPR400D EMPUÑADURAS DE OÍDOS NARANJA OS
  • Inserción metálica y color trazables, perfectos para su uso en la industria alimentaria
  • Cordón con infusión de metal para una mejor capacidad de detección
  • Evite lesiones e irritaciones menores con una superficie suave y repelente a la suciedad
  • La forma preformada del tapón sin necesidad de rodar facilita la inserción
  • Las bridas autosellantes brindan comodidad durante todo el día
  • El vástago rígido facilita la inserción y reduce el riesgo de contaminación
  • Las versiones con cable utilizan un cable de vinilo no regenerador para mayor comodidad y fácil almacenamiento
  • El cable se puede desmontar para mayor seguridad cuando se trabaja cerca de máquinas o cuando el tapón de TPR se debe limpiar con agua y jabón
  • Se pueden reutilizar varias veces, lo que los hace muy rentables
  • La atenuación moderada permite un uso seguro que bloquea el ruido peligroso, pero permite comprender claramente las señales de advertencia y las voces

También puede gustarle