Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
Detalles
- Material del cablePVC
- Número de Upc del fabricante616314293726
- Nrr. de calificación de reducción de ruido27 dB
- Material del tapónGoma termoplástica
- Forma del tapónCon bridas
- UPC_NO616314293726
Descripción general
- Perfecto para su uso en la industria alimentaria
- Tapón y cable de metal para mejorar la capacidad de detección
- Evite lesiones e irritaciones menores con una superficie suave y repelente a la suciedad
- La forma preformada del tapón sin necesidad de rodar facilita la inserción
- Las bridas autosellantes brindan comodidad durante todo el día
- El vástago rígido facilita la inserción y reduce el riesgo de contaminación
- Las versiones con cable utilizan un cable de vinilo no regenerador para mayor comodidad y fácil almacenamiento
- El tapón de TPR debe limpiarse con agua y jabón
- Se pueden reutilizar varias veces, lo que los hace muy rentables
- La atenuación moderada permite un uso seguro que bloquea el ruido peligroso, pero permite comprender claramente las señales de advertencia y las voces
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación