Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCarcasa de HDPE ligera, elegante y atractiva, con ranuras universales para acomodar accesorios. Suspensiones de cincha de nailon de 4 puntos cómodas con ajuste de trinquete SURE LOCK, correas de tela resistentes y acolchado de corona para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Grandes superficies de impresión para logotipos de la empresa en la parte delantera, los laterales y la espalda.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante620606000817
Descripción general
- Carcasa de HDPE resistente y ligera
- ANSI Z89.1 Tipo II Clase E
- CSA Z94.1 Tipo II Clase E
- Forro EPS para una mejor protección contra impactos laterales, delanteros y traseros
- Suspensión de trinquete de rueda Sure-Lock de 4 puntos para un ajuste seguro y cómodo
- Compatible con correas de barbilla de 2 y 4 puntos
- Diseño de canal de lluvia para climas inclementes
- Los adaptadores de ranura universales se adaptan a varios accesorios
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación