Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCarcasa de HDPE ligera, elegante y atractiva, con ranuras universales para acomodar accesorios. Suspensiones de cincha de nailon de 4 puntos cómodas con ajuste de trinquete SURE LOCK, correas de tela resistentes y acolchado de corona para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Grandes superficies de impresión para logotipos de la empresa en la parte delantera, los laterales y la espalda.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorVerde oscuro
- Número de Upc del fabricante620606000749
Descripción general
Descripción del fabricante
280-HP542R-04 CASCOS VERDE OSCURO OS
- Carcasa de HDPE resistente y ligera
- ANSI Z89.1 Tipo II Clase E
- CSA Z94.1 Tipo II Clase E
- Forro EPS para una mejor protección contra impactos laterales, delanteros y traseros
- Suspensión de trinquete de rueda Sure-Lock de 4 puntos para un ajuste seguro y cómodo
- Compatible con correas de barbilla de 2 y 4 puntos
- Diseño de canal de lluvia para climas inclementes
- Los adaptadores de ranura universales se adaptan a varios accesorios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature