Motion
280-HP542R-15
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color rojo
Artículo MI #10964474
No. Fabricante 280-HP542R-15
Precio36.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color rojo
Artículo MI #10964474
No. Fabricante 280-HP542R-15
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
Precio36.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carcasa de HDPE ligera, elegante y atractiva, con ranuras universales para acomodar accesorios. Suspensiones de cincha de nailon de 4 puntos cómodas con ajuste de trinquete SURE LOCK, correas de tela resistentes y acolchado de corona para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Grandes superficies de impresión para logotipos de la empresa en la parte delantera, los laterales y la espalda.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Canadá
  • Número de Upc del fabricante
    620606000831
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1
  • UPC_NO
    620606000831

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP542R-15 GORROS DURAS ROJO OS
  • Carcasa de HDPE resistente y ligera
  • ANSI Z89.1 Tipo II Clase E
  • CSA Z94.1 Tipo II Clase E
  • Forro EPS para una mejor protección contra impactos laterales, delanteros y traseros
  • Suspensión de trinquete de rueda Sure-Lock de 4 puntos para un ajuste seguro y cómodo
  • Compatible con correas de barbilla de 2 y 4 puntos
  • Diseño de canal de lluvia para climas inclementes
  • Los adaptadores de ranura universales se adaptan a varios accesorios

También puede gustarle