Motion
280-HP741RS
Sombrero duro - Color gris
Artículo MI #10964482
No. Fabricante 280-HP741RS
Precio13.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sombrero duro - Color gris
Artículo MI #10964482
No. Fabricante 280-HP741RS
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
Su precio$13.78/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Suspensión duradera de nailon de 4 puntos compatible con cascos Dyanmic® 280-HP741R, 280-HP1141RSP, 280-HP1141RSPV
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Gris
  • País de origen
    Canadá
  • Número de Upc del fabricante
    620606003887
  • Estándares cumplidos
    TAA
  • UPC_NO
    620606003887

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP741RS GRIS OS GRIS HARD HATS
  • Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco

También puede gustarle