Motion
280-HP841SRS
280-HP841SRS GRIS OS GRIS HARD HATS
Artículo MI #10964484
No. Fabricante 280-HP841SRS
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP841SRS GRIS OS GRIS HARD HATS
Artículo MI #10964484
No. Fabricante 280-HP841SRS
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
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Suspensión duradera de nailon de 4 puntos compatible con cascos Dyanmic® 280-HP841SR
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    620606004983

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP841SRS GRIS OS GRIS HARD HATS
  • Carcasa ligera fabricada con ABS/policarbonato estabilizado frente a los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El estilo de cúpula suave es popular en la construcción, soldadura y metalurgia
  • Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • La suspensión de la correa oscilante permite invertir el desgaste sin tener que volver a instalar la suspensión
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
  • Material de la carcasa clasificado para calor alto <= 264°

También puede gustarle