Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesDiseñado principalmente para soldadores y aplicaciones de alto calor. La carcasa está hecha de ABS/policarbonato ligero que ofrece una protección excepcional contra el calor, la radiación y los impactos. La capa exterior sin canal de lluvia es más estrecha que otros modelos y permite la adición de todo tipo de blindajes de soldadura disponibles en el mercado sin restricciones. Incluye puntos de fijación para correas de barbilla.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- Clasificación ANSIANSI Z89.1
- ColorAmarillo
- País de origenCanadá
- Número de Upc del fabricante620606002996
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Estándares cumplidosCSA Z94.1 Tipo II
- UPC_NO620606002996
Descripción general
- Carcasa ligera fabricada con ABS/policarbonato estabilizado frente a los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
- El estilo de cúpula suave es popular en la construcción, soldadura y metalurgia
- Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo II y CSA Z94.1 Tipo II
- Forro EPS para una mejor protección contra impactos laterales, delanteros y traseros
- Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
- Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
- Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
- Compatible con correa de barbilla de 2 puntos
- Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación