Especificaciones
Dimensiones
- Altura62.23 cm
- Longitud44.45 cm
- Ancho31.75 cm
Detalles
- Detalles adicionalesGorra de bajo riesgo, bien ventilada y ligera para una comodidad total. Ideal para la industria alimentaria, mecánica, conductores de camiones y departamentos de mantenimiento
- Aplicación• Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
- ColorAzul cielo
- DescripciónGorra de bajo riesgo, bien ventilada y ligera para una comodidad total. Ideal para la industria alimentaria, mecánica, conductores de camiones y departamentos de mantenimiento
- Descripción Palabra claveTapas antisalto
- CaracterísticasCarcasa ligera de HDPE ventilado
- Número de Upc del fabricante620606001852
- UPC_NO620606001852
Descripción general
- Carcasa ligera de HDPE ventilado
- Suspensión de bloqueo de pasador de HDPE de 4-Point con banda de espuma para el sudor
- Popular en las industrias de procesamiento, fabricación, mantenimiento y servicio de alimentos
- Diseñado como protección contra golpes o raspaduras accidentales de la cabeza
- No cumple ni ha sido probado conforme a ninguna norma de seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación