Motion
280-HP940-02
Gorra con suspensión de plástico 4-Point y parte posterior ajustable con cierre de pasador
Artículo MI #10964499
No. Fabricante 280-HP940-02
Precio5.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra con suspensión de plástico 4-Point y parte posterior ajustable con cierre de pasador
Artículo MI #10964499
No. Fabricante 280-HP940-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    62.23 cm
  • Longitud
    44.45 cm
  • Ancho
    31.75 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Gorra de bajo riesgo, bien ventilada y ligera para una comodidad total. Ideal para la industria alimentaria, mecánica, conductores de camiones y departamentos de mantenimiento
  • Aplicación
    • Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Gorra de bajo riesgo, bien ventilada y ligera para una comodidad total. Ideal para la industria alimentaria, mecánica, conductores de camiones y departamentos de mantenimiento
  • Descripción Palabra clave
    Tapas antisalto
  • Características
    Carcasa ligera de HDPE ventilado
  • Número de Upc del fabricante
    620606001821
  • UPC_NO
    620606001821

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP940-02 TAPONES AMARILLOS OS
  • Carcasa ligera de HDPE ventilado
  • Suspensión de bloqueo de pasador de HDPE de 4-Point con banda de espuma para el sudor
  • Popular en las industrias de procesamiento, fabricación, mantenimiento y servicio de alimentos
  • Diseñado como protección contra golpes o raspaduras accidentales de la cabeza
  • No cumple ni ha sido probado conforme a ninguna norma de seguridad