Motion
302-0505-OR/l
Chaleco para topógrafo de once bolsillos con malla antirrotura ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10964566
No. Fabricante 302-0505-OR/L
Precio19.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafo de once bolsillos con malla antirrotura ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10964566
No. Fabricante 302-0505-OR/L
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
Su precio$19.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, equipos de estudio, transporte, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314361050
  • Número de subdivisiones
    11
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314361050

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0505-OR/L HI-VIS APPAREL HI-VIS ORAN
  • Chaleco desmontable 5-Point
  • Cierre de cremallera desmontable
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • Radio/I.D. Bolsillo y bolsillo en el pecho con bolsillos para bolígrafo
  • Bolsillos interiores y exteriores inferiores reforzados con solapa
  • 2 lengüetas de micrófono con costuras reforzadas

También puede gustarle