Motion
303-0313-LY/S
Chaleco contorneado ANSI Tipo R Clase 3 para mujer con parte delantera lisa, parte trasera de malla y cintura ajustable
Artículo MI #10964580
No. Fabricante 303-0313-LY/S
Precio31.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco contorneado ANSI Tipo R Clase 3 para mujer con parte delantera lisa, parte trasera de malla y cintura ajustable
Artículo MI #10964580
No. Fabricante 303-0313-LY/S
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
Precio31.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, transporte y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314355462
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314355462

Descripción general

Descripción del fabricante
303-0313-LY/S HI-VIS APPAREL HI-VIS YELL
  • Corte controvertido diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
  • Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
  • Cierre frontal con cremallera
  • Cintura ajustable con cordón
  • Cinta reflectante de aplicación térmica de 2"
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con cremallera
  • 1 bolsillo interior para células
  • Bolsillo para DNI
  • ANSI Tipo R Clase 3

También puede gustarle