Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesProporciona varias horas de alivio de refrigeración sin el ajuste voluminoso/flojo de chalecos de refrigeración tradicionales similares, proporcionando protección contra el estrés de las altas temperaturas en interiores o exteriores.
- ColorRojo
- DescripciónProporciona varias horas de alivio de refrigeración sin el ajuste voluminoso/flojo de chalecos de refrigeración tradicionales similares, proporcionando protección contra el estrés de las altas temperaturas en interiores o exteriores. Ideal para obras de construcción, soldadura, minería, metalurgia, aparejos petrolíferos e instalaciones industriales.
- Número de Upc del fabricante616314344961
- UPC_NO616314344961
Descripción general
- Chaleco duradero, ligero y de ajuste activo que reduce la fatiga y el estrés térmico para mejorar la concentración y el rendimiento
- Exterior de nylon acolchado con interior de tejido con tecnología Hyperkewl® Plus ℮ y forro de nylon repelente al agua
- La tecnología de tejido multicapa proporciona una mayor eficacia sin la delgadez ni la hinchazón de otros tejidos similares
- Ventilación de malla y cuello redondo
- Se puede llevar sobre una camisa o sin ella
- Cierre con cremallera
- Incluye bolsa isotérmica para guardar y transportar el chaleco y los paquetes. Amplía la eficacia de los insertos de refrigeración activados durante el transporte y proporciona un almacenamiento cómodo para ayudar a mantener los componentes limpios y juntos
- Los paquetes se pueden comprar por separado para realizar copias de seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación