Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- ColorAmarillo
- DescripciónTraje impermeable de primera calidad con forro interior de poliéster que proporciona durabilidad y comodidad con un práctico cierre de luciérnaga y cierres a presión alrededor de los tobillos para evitar la entrada de agua. El material especial de PVC en capas externas proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental.
- Número de Upc del fabricante072874300340
- UPC_NO072874300340
Descripción general
- Tiradores elásticos ajustables
- Capucha extraíble
- Cierres a presión de plástico no conductor y no corrosivo
- Forro de poliéster, 3 piezas 0,35MM Traje de lluvia de PVC
- Chaqueta y baberos con parte delantera Storm-Fly
- Botones a presión Take-Up en tobillos y puños
- Chaqueta con dos bolsillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación