Motion
4036/5XL
Chaqueta impermeable - 0.35 mm
Artículo MI #10964660
No. Fabricante 4036/5XL
Precio13.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable - 0.35 mm
Artículo MI #10964660
No. Fabricante 4036/5XL
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
Precio13.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    20.96 cm
  • Longitud
    51.44 cm
  • Tamaño
    5
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    35.56 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Collarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
  • Tipo de prenda
    5XL
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314354434
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314354434

Descripción general

Descripción del fabricante
4036/5XL ROPA DE LLUVIA AMARILLA 5XL
  • Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Capa con abertura en la espalda
  • Cuello de pana para mayor comodidad

También puede gustarle