Motion
533-300201
Bolsa de utilidad de amarre de herramientas - Límite de carga máximo de 5 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10964665
No. Fabricante 533-300201
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de utilidad de amarre de herramientas - Límite de carga máximo de 5 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10964665
No. Fabricante 533-300201
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
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25.4 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Tamaño
    SO
  • Peso
    4.08 kg
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bolsa de servicio
  • Detalles adicionales
    La bolsa de uso general se adapta cómodamente a radios portátiles, teléfonos móviles y pequeñas herramientas de mano. Fabricado con nylon de primera calidad y cincha elástica, el diseño modular se conecta a la protección contra caídas y a los cinturones de herramientas.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    La bolsa de uso general se adapta cómodamente a radios portátiles, teléfonos móviles y pequeñas herramientas de mano. Fabricado con nylon de primera calidad y cincha elástica, el diseño modular se conecta a la protección contra caídas y a los cinturones de herramientas.
  • Características y beneficios
    • Nylon premium y cincha elástica • Anilla D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro • Se usa para asegurar radios, teléfonos celulares y otras herramientas de mano pequeñas • Diseño de hebilla modular que se conecta a protección contra caídas y cinturones de herramientas • Límite de carga máx. 5 lb • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
  • Para usar con
    Teléfonos celulares, radios, herramientas de mano pequeñas
  • Número de Upc del fabricante
    616314273278
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314273278

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA 533-300201 TETHERING GREEN OS
  • Nylon premium y cincha elástica
  • Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro
  • Se utiliza para proteger radios, teléfonos celulares y otras herramientas manuales pequeñas
  • El diseño de hebilla modular se conecta a la protección contra caídas y a los cinturones de herramientas
  • Límite de carga máx. 5 lb
  • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante

También puede gustarle