Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material9 oz
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorReal
- DescripciónUso ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante662909086952
- Material662909086952
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO662909086952
Descripción general
- Tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz con tratamiento FR que protege de las chispas
- Los cierres a presión anodizados con refuerzo de cuero no corroen y evitan el retroceso
- 1 bolsillo interior inferior
- Cuello soldador negro con cierre a presión
- Bolsillo para garabatos/piedra jabonosa en la manga izquierda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación