Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorNegro
- DescripciónCombinación de algodón FR/cuero en la manga con delantal
- Tipo de prendaManga de capa
- Número de Upc del fabricante616314355158
- Material616314355158
- UPC_NO616314355158
Descripción general
- Algodón Proban inherentemente resistente a las llamas para una protección ligera
- Los cierres a presión reforzados con piel previenen el flashback
- Mantiene la resistencia a las llamas durante toda la vida útil de la prenda
- Cierre a presión en la muñeca para un ajuste seguro
- Característica de cuello desplegable o reclinado
- Delantal personalizado incluido para cada talla XS–8XL
- Cumple con NFPA 2112, NFPA 70E PPE2, ASTM F1959 y ASTM F1506
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación