Motion
S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18
S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18
Artículo MI #10964739
No. Fabricante S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18
Artículo MI #10964739
No. Fabricante S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18
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
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    18"

Detalles

  • Detalles adicionales
    La fibra con tecnología ATA® FR ofrece resistencia al corte ANSI A5 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Manga combinada de una sola capa ATA® / Modacrylic - Ancho ancho
  • Características
    La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A5 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 3
  • Número de Upc del fabricante
    616314381669
  • UPC_NO
    616314381669

Descripción general

Descripción del fabricante
S10ATAFR/5BK-EW-ES6-18 LES RESISTENTE AL CORTE
  • La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A5 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 3
  • Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
  • El punto calibre 10 es cómodo y cómodo
  • El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
  • El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
  • ASTM D3884-09 Nivel 1, resistencia a la abrasión

También puede gustarle