Motion
S10HTP/2BK-NW-ES6-22
Manguito de ancho estrecho con tecnología ATA® HPT
Artículo MI #10964752
No. Fabricante S10HTP/2BK-NW-ES6-22
Precio9.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de ancho estrecho con tecnología ATA® HPT
Artículo MI #10964752
No. Fabricante S10HTP/2BK-NW-ES6-22
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
Precio9.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    22

Detalles

  • Detalles adicionales
    La fibra HTP con tecnología ATA® ofrece resistencia al corte ANSI A2 en un manguito ligero. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Color
    Negro
  • Descripción
    La fibra HTP con tecnología ATA® ofrece resistencia al corte ANSI A2 en un manguito ligero. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314379147
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314379147

Descripción general

Descripción del fabricante
S10HTP/2BK-NW-ES6-22 ESTOPA RESISTENTE A LOS CORTES
  • La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y una comodidad excepcional para el usuario
  • Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
  • El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
  • El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
  • ASTM D3884-09 Nivel 2 Resistencia a la abrasión

También puede gustarle