Motion
S13ATAFR/2HA-ES6-18T
S13ATAFR/2HA-ES6-18T
Artículo MI #10964755
No. Fabricante S13ATAFR/2HA-ES6-18T
Precio13.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S13ATAFR/2HA-ES6-18T
Artículo MI #10964755
No. Fabricante S13ATAFR/2HA-ES6-18T
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
Precio13.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    18"

Detalles

  • Detalles adicionales
    La fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A2 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Manguito mezclado de una sola capa ATA® / Hide-Away de FR con orificio para pulgar
  • Características
    La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
  • Número de Upc del fabricante
    616314379468
  • UPC_NO
    616314379468

Descripción general

Descripción del fabricante
S13ATAFR/2HA-ES6-18T ESTOPA RESISTENTE A LOS CORTES
  • La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
  • Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
  • El punto ligero calibre 13 es cómodo y cómodo
  • El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
  • El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
  • ASTM D3884-09 Nivel 2 Resistencia a la abrasión

También puede gustarle