Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante22"
Detalles
- Detalles adicionalesLa fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A2 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
- ColorVerde
- DescripciónManga combinada ATA® / Hide-Away de una sola capa - Ancho ancho
- CaracterísticasLa tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
- Número de Upc del fabricante616314379703
- UPC_NO616314379703
Descripción general
- La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A2 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
- Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
- El punto ligero calibre 13 es cómodo y cómodo
- El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
- El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
- ASTM D3884-09 Nivel 2 Resistencia a la abrasión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación