Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- ColorNaranja
- Descripción de construcciónPuño de goma Gunn Cut
- Calidad cueroCalidad superior
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
- Material de costuraAramida
Descripción general
- Diseño de corte Gunn
- Palma de cuero de vacuno con doble abertura cosida en el interior
- Puños de seguridad de goma de 2.75"
- Cosido con hilo de aramida
- Espalda elástica fruncida
- Pulgar del ala
- Calidad de cuero: Premium
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación