Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud50 cm
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- RecubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- EN3884343
- Tipo de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Número de Upc del fabricante072874061289
- UPC_NO072874061289
Descripción general
- Espalda transpirable
- EN 388: 4343 (nivel de corte 3)
- Carcasa HPPE (Olefin)/Nylon/Spandex para máxima resistencia
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Palma recubierta de poliuretano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación