Motion
302-0700-LY/M
Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
Artículo MI #10964988
No. Fabricante 302-0700-LY/M
Precio23.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
Artículo MI #10964988
No. Fabricante 302-0700-LY/M
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
Precio23.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Descripción
    Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
  • Descripción Palabra clave
    Ropa de alta visibilidad
  • EN388
    242
  • Características
    ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Tipo de agarre
    Sandy
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    616314157103
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314157103

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0700-LY/M HI-VIS APPAREL HI-VIS YELL
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Parte superior de malla de poliéster transpirable y parte inferior de poliéster sólido duradero
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • 2 bolsillos externos con solapa con tamaño adecuado para tabletas
  • 2 bolsillos interiores
  • 2 bolsillos para plumas: 1 interior y 1 exterior
  • 1 bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo para DNI
  • 1 bolsillo trasero grande con cierre de cremallera a la izquierda y a la derecha

También puede gustarle