Motion
313-CNTSELY-S
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964991
No. Fabricante 313-CNTSELY-S
Precio18.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964991
No. Fabricante 313-CNTSELY-S
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
Precio18.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    53.34 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa de alta visibilidad
  • Características
    Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Tipo de agarre
    Sandy
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    616314113581
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314113581

Descripción general

Descripción del fabricante
313-CNTSELY-S HI-VIS APPAREL HI-VIS YELL
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • S-5X