Especificaciones
Dimensiones
- Longitud53.34 cm
- Tamaño2XL
- Peso12.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Aplicación• Trabajo en carretera • Personal de inspección • Trabajo de servicios públicos • Trabajadores ferroviarios y metro • Servicios de emergencia
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Estilo de puñoRecto
- Descripción Palabra claveRopa de alta visibilidad
- Características y beneficios• Malla Birdseye 100% poliéster • Material duradero y ligero que absorbe el sudor • Cinta reflectante plateada de 2" • 1 bolsillo en el pecho • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad • S-5X
- Material del revestimientoAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314071089
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad y reflectante
- UPC_NO616314071089
Descripción general
- Malla Birdseye 100 % poliéster
- Material duradero y ligero que absorbe el sudor
- Cinta reflectante plateada de 2"
- 1 bolsillo en el pecho
- Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
- S-5X
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación