Motion
313-CNTSELY-3X
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964994
No. Fabricante 313-CNTSELY-3X
Precio18.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964994
No. Fabricante 313-CNTSELY-3X
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
Precio18.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    53.34 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    12.7 kg

Detalles

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Ropa de alta visibilidad
  • Características y beneficios
    • Malla Birdseye 100% poliéster • Material duradero y ligero que absorbe el sudor • Cinta reflectante plateada de 2" • 1 bolsillo en el pecho • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad • S-5X
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314071096
  • UPC_NO
    616314071096

Descripción general

Descripción del fabricante
313-CNTSELY-3X HI-VIS APPAREL HI-VIS YEL
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • S-5X

También puede gustarle