Motion
333-1550-LY/4X
Chaqueta inferior negra Ripstop Softshell ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964996
No. Fabricante 333-1550-LY/4X
Precio122.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta inferior negra Ripstop Softshell ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10964996
No. Fabricante 333-1550-LY/4X
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
Precio122.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 cm
  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, equipos de estudio, servicios públicos, astilleros, ferrocarriles y cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad.
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314214066
  • UPC_NO
    616314214066

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1550-LY/4X HI-VIS APPAREL HI-VIS YEL
  • Softshell de poliéster ripstop trilaminado con forro polar interior de rejilla de poliéster y membrana de TPU (poliuretano termoplástico)
  • La membrana de TPU (poliuretano termoplástico) hace que esta chaqueta sea extremadamente resistente al agua, al viento y transpirable
  • El forro polar de rejilla reduce el peso del tejido a la vez que aumenta el calor y mejora la eficiencia de absorción de la humedad y la transpirabilidad
  • Material reflectante segmentado de 2"
  • Capucha ajustable con forro polar extraíble y cierre de cremallera
  • Cierres de cremallera impermeables
  • Dos bolsillos exteriores en el pecho y dos bolsillos inferiores para calentar las manos con cierres de cremallera impermeables
  • Bolsillos para pluma en la manga
  • Dos pestañas de micrófono
  • Tres grandes bolsillos interiores inferiores, incluido un bolsillo para tableta
  • Ajustes del puño con velcro
  • Ajuste de cintura con cordón

También puede gustarle