Motion
390-HY099
Paquetes de refrigeración de cambio de fase de repuesto - Paquete de 4
Artículo MI #10965000
No. Fabricante 390-HY099
Price$179.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquetes de refrigeración de cambio de fase de repuesto - Paquete de 4
Artículo MI #10965000
No. Fabricante 390-HY099
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
Price$179.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Xtra grande
  • Longitud  
    40.6 cm
  • Tamaño
    SO

Details

  • Detalles adicionales
    Los paquetes de refrigeración de repuesto se despliegan para proporcionar varias horas de alivio de la refrigeración para reducir la fatiga y el estrés térmico. Para uso con el chaleco de refrigeración evaporativo y cambio de fase combinado 390-EZHYPC EZ-Cool® Max.
  • Color
    Borrar
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Los paquetes de refrigeración de repuesto se despliegan para proporcionar varias horas de alivio de la refrigeración para reducir la fatiga y el estrés térmico. Para uso con el chaleco de refrigeración evaporativo y cambio de fase combinado 390-EZHYPC EZ-Cool® Max.
  • Descripción Palabra clave
    Cambio de fase Refrigeración
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314170775
  • UPC_NO
    616314170775

Descripción general

Descripción del fabricante
390-HY099 CAMBIO DE FASE REFRIGERACIÓN TRANSPARENTE OS
  • Los paquetes de refrigeración se despliegan en una variedad de formas y tamaños para una comodidad personal y resultados de refrigeración máximos
  • Protección contra el estrés de las altas temperaturas en exteriores e interiores
  • Incluye 1 juego de insertos de paquete de refrigeración 4
  • Los efectos de enfriamiento duran hasta 3 horas
  • Para activar la colocación en el congelador, refrigerador o refrigerador con el hielo ajustado a 58ºF
  • Establezca un tiempo de 45 minutos para garantizar que los paquetes se congelan sólidos durante todo el proceso
  • El PCM es no inflamable, no tóxico y no combustible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs