Motion
70GM
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con funda exterior de caucho de silicona y forro de nailon - 12"
Artículo MI #10965008
No. Fabricante 70GM
Precio684.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con funda exterior de caucho de silicona y forro de nailon - 12"
Artículo MI #10965008
No. Fabricante 70GM
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
Precio684.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    27.94 cm

Detalles

  • Aplicación
    cerámica, porcelanas, procesamiento y manipulación de alimentos., Ideal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de combustión, manipulación de PWB después de la soldadura por ola
  • Marca
    QRP
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Abierta(s)
  • Descripción
    Ideal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de quemado, manipulación de PWB después de soldadura por ola; cerámica, porcelanas; procesamiento y manipulación de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314279102
  • UPC_NO
    616314279102

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 70GM CE BLANCO M
  • Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
  • Temperaturas de contacto húmedo o seco de 78F a 450F (-61.4C a 232C)
  • El elastómero de silicona PolyTuff no contiene azufre. Excelente resistencia a productos químicos, soldaduras y fundentes
  • Cumple con RoHS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos