Motion
70GL
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con funda exterior de caucho de silicona y forro de nailon - 12"
Artículo MI #10965009
No. Fabricante 70GL
Price$595.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con funda exterior de caucho de silicona y forro de nailon - 12"
Artículo MI #10965009
No. Fabricante 70GL
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
Su precio$595.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    27.94 cm
  • Tamaño
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de quemado, manipulación de PWB después de soldadura por ola; cerámica, porcelanas; procesamiento y manipulación de alimentos.
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Tipo de manguito
    Abierta(s)
  • Descripción
    Ideal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de quemado, manipulación de PWB después de soldadura por ola; cerámica, porcelanas; procesamiento y manipulación de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314279096
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314279096

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 70GL CE BLANCO L
  • Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
  • Temperaturas de contacto húmedo o seco de 78F a 450F (-61.4C a 232C)
  • El elastómero de silicona PolyTuff no contiene azufre. Excelente resistencia a productos químicos, soldaduras y fundentes
  • Cumple con RoHS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs