Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Longitud exterior nominal333 pulg.
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras10
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónD
Descripción general
Descripción del fabricante
10/D330 MÚLTIPLES BANDAS