Motion
10/D480

MEGADYNE
10/D480

Correa trapezoidal clásica con banda Unimatch - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 10 trenzado, 483 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10965357
No. Fabricante 10/D480
Precio11,707.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
10/D480

Correa trapezoidal clásica con banda Unimatch - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 10 trenzado, 483 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10965357
No. Fabricante 10/D480
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
Precio11,707.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    483 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    10
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    D

Descripción general

Descripción del fabricante
10/D480 MÚLTIPLES BANDAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good