Motion
1000-8MG-21

MEGADYNE
1000-8MG-21

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 21 mm de ancho, 125 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10965388
No. Fabricante 1000-8MG-21
Precio119.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1000-8MG-21

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 21 mm de ancho, 125 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10965388
No. Fabricante 1000-8MG-21
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
Precio119.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1000 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    125

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1000-8MG-21

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo