Motion
1000H900

MEGADYNE
1000H900

H, 0.5000 in Pitch, 2540 mm Pitch Length, 9.0000 in Width, 200 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10965412
No. Fabricante 1000H900
Precio1,271.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1000H900

H, 0.5000 in Pitch, 2540 mm Pitch Length, 9.0000 in Width, 200 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10965412
No. Fabricante 1000H900
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
Precio1,271.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2540 mm
  • En general Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2540 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
1000H900 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron