Motion
1092PLT14M125

MEGADYNE
1092PLT14M125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1092 mm, 125 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10965783
No. Fabricante 1092PLT14M125
Precio1,731.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1092PLT14M125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1092 mm, 125 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10965783
No. Fabricante 1092PLT14M125
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
Precio1,731.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1092 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1092 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    78

Descripción general

Descripción del fabricante
1092PLT14M125 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"