Motion
1120-8MG-25

MEGADYNE
1120-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1120 mm, 25 mm de ancho, 140 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10966134
No. Fabricante 1120-8MG-25
Precio146.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1120-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1120 mm, 25 mm de ancho, 140 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10966134
No. Fabricante 1120-8MG-25
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
Precio146.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1120 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1120 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    140

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1120-8MG-25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo