Motion
12/5V1900

MEGADYNE
12/5V1900

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 12 hebras, 190 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10966486
No. Fabricante 12/5V1900
Precio3,886.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
12/5V1900

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 12 hebras, 190 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10966486
No. Fabricante 12/5V1900
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
Precio3,886.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    190 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    12
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5V

Descripción general

Descripción del fabricante
12/5V1900 CUÑA PROFUNDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo