Motion
1260-14MS-115

MEGADYNE
1260-14MS-115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1260 mm, 115 mm de ancho, 90 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10967029
No. Fabricante 1260-14MS-115
Precio1,087.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1260-14MS-115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1260 mm, 115 mm de ancho, 90 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10967029
No. Fabricante 1260-14MS-115
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
Precio1,087.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    115 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1260 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
1260-14MS-115 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron