Motion
1280-8MG-36

MEGADYNE
1280-8MG-36

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 36 mm de ancho, 160 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967158
No. Fabricante 1280-8MG-36
Precio211.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1280-8MG-36

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 36 mm de ancho, 160 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967158
No. Fabricante 1280-8MG-36
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
Su precio$211.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1280 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1280 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1280-8MG-36

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"