Motion
1442-14MG-95

MEGADYNE
1442-14MG-95

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1442 mm, 95 mm de ancho, 103 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967863
No. Fabricante 1442-14MG-95
Precio1,534.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1442-14MG-95

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1442 mm, 95 mm de ancho, 103 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967863
No. Fabricante 1442-14MG-95
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
Precio1,534.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1442 mm
  • En general Ancho  
    95 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1442 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    103

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1442-14MG-95

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno