Motion
15/5VX560

MEGADYNE
15/5VX560

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 15 hebra, 56 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #10968058
No. Fabricante 15/5VX560
Precio1,762.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
15/5VX560

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 15 hebra, 56 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #10968058
No. Fabricante 15/5VX560
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
Precio1,762.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    56 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    15
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VX

Descripción general

Descripción del fabricante
15/5VX560 CUÑA PROFUNDA DE BORDE SIN REMATAR ENGRANADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good