Motion
1600-8MS-30

MEGADYNE
1600-8MS-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 11 mm de ancho, 200 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10968491
No. Fabricante 1600-8MS-30
Precio134.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1600-8MS-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 11 mm de ancho, 200 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10968491
No. Fabricante 1600-8MS-30
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
Precio134.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
1600-8MS-30 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo