Motion
1610-14MG-90

MEGADYNE
1610-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 90 mm de ancho, 115 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10968587
No. Fabricante 1610-14MG-90
Precio1,507.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1610-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 90 mm de ancho, 115 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10968587
No. Fabricante 1610-14MG-90
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
Precio1,507.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1610 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1610-14MG-90

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good