Motion
1610PLT14M115

MEGADYNE
1610PLT14M115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 115 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968612
No. Fabricante 1610PLT14M115
Precio2,213.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1610PLT14M115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 115 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968612
No. Fabricante 1610PLT14M115
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
Precio2,213.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1610 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
1610PLT14M115 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"